Clé mixte polygone+ à fourche 26

Réf.: 613500 26
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 613500 26
EAN / GTIN 4018754018918
Réf. fabricant 40082626

Description

Description:

Remarque(s): AS-drive - Le profil d’exception. Profil spécialement développé pour l’industrie aéronautique et spatiale. Les outils dotés de ce profil sont identifiables par le sigle AS-drive. Avantages :
  • Les vis sont maintenues par les côtés. - Les empreintes sont épargnées. - Meilleure longévité des vis.
  • Plus grande surface de portée entre la vis et l’outil. - Sécurité de prise et meilleure transmission de force.

    Norme: DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738
    Matière(s): Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement; finition polie / chants arrondis.
    Exécution: Forgées par estampage. Avec ouverture à tolérances serrées.Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Côté œil avec profil AS-drive . (Réf. 3,2 - 5 avec 6 pans).
  • Caractéristique(s):

    Norme: DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738
    Position de l'œil: 15
    Matériau: Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement; finition polie / chants arrondis
    Hauteur mâchoires max. h1: 8,4 mm
    Longueur de clé L: 300 mm
    Ouverture: 26 mm
    Hauteur de bague maximale h2 max: 14,5 mm
    Coté œil AS-Drive: oui

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier